Firkantet fil keramisk indbundet 16x150 mm C FEINC400

Art.-nr.: 761
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Slibestift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 761
EAN/GTIN 9003170007610
Producentnummer 761
L-nummer L50140 717
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Firkantfilen bruges især til effektiv bearbejdning af værktøjer i træbearbejdnings- og maskinindustrien. Siliciumkarbidfiler bruges hovedsageligt til karbid- eller karbidspidsværktøjer og har en grågrøn farve. Orangefarvede filer bruges hovedsageligt til alle typer stål og rustfrit stål. De forskellige kornstørrelser giver dig mulighed for at tilpasse dit værktøj, så det passer til din anvendelse.

Egenskab:

  • Form: 9011 FIRKANTET FIL
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : CFEIN
  • Dimensioner (B x L): 16 x 150 mm
  • Beholderens diameter: 16 mm
  • Tykkelse: 150 mm
  • Kornstørrelse: 400

Fordel:

  • Individuel ansøgning
  • Bedste resultater
  • Bredt udvalg

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af værktøjer af stål, rustfrit stål og hårdmetal i træ- og maskinindustrien
  • Grågrøn farve: Til værktøj af hårdmetal eller med hårdmetalspids Orange farve: Hovedsageligt til alle typer stål og rustfrit stål