Gummihammer hvid, Type: A200

Art.-nr.: 755550 A200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 5128

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hovedlængde 90 mm
Hoved-⌀ 54 mm
Skaftlængde 320 mm
Vægt 300 g
Norm DIN 5128
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 755550 A200
EAN/GTIN 4045197720788
Producentnummer 755550 A200
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

I sejhårdt gummi (90 shore), ikke fjedrende; med meget drivende slageffekt. Nedslidte baner kan efterbehandles ved at foretage afdrejning. Med asketræsskaft.
Hvid gummikrop til arbejde uden afsætning af striber.

Norm:

DIN 5128

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 755600.