Gummihammer sort, Type: A100

Art.-nr.: 755500 A100
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
213 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hovedlængde 80 mm
Hoved-⌀ 40 mm
Skaftlængde 260 mm
Vægt 150 g
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 755500 A100
EAN/GTIN 4045197720719
Producentnummer 755500 A100
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

I sejhårdt gummi (90 shore), ikke fjedrende; med meget drivende slageffekt. Nedslidte baner kan efterbehandles ved at foretage afdrejning. Med asketræsskaft.

Norm:

DIN 5128

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 755600.