Kombihammer, Hammerhoved-⌀: 30mm

Art.-nr.: 754880 30
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
367 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hammerhoved-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Hammerhoved-⌀ 30 mm
Serie SIMPLEX
Hovedlængde 104 mm
Samlet længde 290 mm
Vægt 0,6 kg
Materiale, hus Sejhærdningsstål, induktivhærdet
Materiale, indsats Nylon, hvid, hård (ensidet)
Materiale, skaft Stålrør
rekylfri nej
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 754880 30
EAN/GTIN 4030618303039
Producentnummer 3677.030
Producent/ansvarlig person Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Betegnelse

Udførelse:

Kombination af smedehammer og blød hammer. Hoved i sejhærdet stål med udskiftelig blød bane i slidstærkt nylon. Stålrørsskaft med oliefast gummigreb.

Reservedel:

Nylonbane nr. 754910 str. 30.