• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Rekylfri hammer med kobber-indsatser Superglas-skaft, Hammerhoved-⌀: 40mm

Art.-nr.: 754820 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hammerhoved-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hammerhoved-⌀ 40 mm
Serie PB 308 Cu
Hovedlængde med indsatser 121 mm
Skaftlængde 335 mm
Samlet længde 380 mm
Vægt 1,38 kg
Materiale, hus Stål
Materiale, indsats Kobber
Materiale, skaft Glasfiber
rekylfri ja
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 754820 40
EAN/GTIN 7610733269662
Producentnummer 308.40 CU

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt stålmellemstykke med holdekonus og krave til fastgørelse af indsatser. Indsatser af kobber.
Med skaft i SUPERGLAS-glasfiber, der ikke kan knække, og greb i sort kunststof.
Rekylfri i kraft af vægte i hammerenheden. Når hammerslaget rammer underlaget, slynges vægtene nedad, og de modvirker dermed tilbageslaget.

Anvendelse:

Til kraftige præcise slag hhv. til skånende slag ved montagearbejde.

Reservedel:

Udskiftelige indsatser, se nr. 754760.