• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Rekylfri hammer med kobber-indsatser Hickory-skaft, Hammerhoved-⌀: 24mm

Art.-nr.: 754810 24
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hammerhoved-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hammerhoved-⌀ 24 mm
Serie PB 306 Cu
Hovedlængde med indsatser 81 mm
Skaftlængde 265 mm
Samlet længde 290 mm
Vægt 0,34 kg
Materiale, hus Stål
Materiale, indsats Kobber
Materiale, skaft Hickorytræ
rekylfri ja
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 754810 24
EAN/GTIN 7610733269617
Producentnummer 306.24 CU

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt stålmellemstykke med holdekonus og krave til fastgørelse af indsatser. Indsatser af kobber.
Med skaft i amerikansk hickorytræ.
Rekylfri i kraft af vægte i hammerenheden. Når hammerslaget rammer underlaget, slynges vægtene nedad, og de modvirker dermed tilbageslaget.

Anvendelse:

Til kraftige præcise slag hhv. til skånende slag ved montagearbejde.

Reservedel:

Udskiftelige indsatser, se nr. 754760.
Ekstra Hickory-skaft, se nr. 754840.