Rekylfri hammer med nylonbaner Hickory-skaft, Hammerhoved-⌀: 22mm

Art.-nr.: 754700 22
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
586 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hammerhoved-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hammerhoved-⌀ 22 mm
Hovedlængde med indsatser 75 mm
Skaftlængde 250 mm
Samlet længde 270 mm
Vægt 0,167 kg
Materiale, hus Stål
Materiale, indsats Nylon, hvid
Materiale, skaft Hickorytræ
rekylfri ja
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 754700 22
EAN/GTIN 7610733003433
Producentnummer 300.1

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt stålmellemstykke med holdertapper og krave til fastgørelse af bane. Baner i slidstærkt nylon (middelhårdt).
Med skaft i amerikansk hickorytræ.
Rekylfri i kraft af vægte i hammerenheden. Når hammerslaget rammer underlaget, slynges vægtene nedad, og de modvirker dermed tilbageslaget.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reservebaner, se nr. 754720 og 754730.
Ekstra Hickory-skaft, se nr. 754840.