• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Kunststofhammer med cellidor-baner, Hammerhoved-⌀: 22mm

Art.-nr.: 754500 22
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hammerhoved-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 100
Hammerhoved-⌀ 22 mm
Serie 100
Hovedlængde med indsatser 75 mm
Skaftlængde 250 mm
Kabinet-⌀ 22 mm
Vægt 0,193 kg
Materiale, indsats Cellidor, gult, hårdt
Materiale, skaft Ask
rekylfri nej
Indsatser, kan kombineres ja
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 754500 22
EAN/GTIN 4013288001139
Producentnummer 05000005001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt midterstykke i zinktrykgods med skaftbeskyttelseskappe og slagfasteindsatser. Med rundet hammerskaft.
Med slagfaste baner i cellidor (gule).

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reserveholder Cellidor, se nr. 754600; reserveskaft, se nr. 754400.