Blød hammer med 3K-skaft og nylonbaner og mellemstykke i stål, Hammerhoved-⌀: 27mm

Art.-nr.: 754170 27
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hammerhoved-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hammerhoved-⌀ 27 mm
Hovedlængde med indsatser 81 mm
Skaftlængde 300 mm
Vægt 0,358 kg
Greb 3-komponentsgreb
Materiale, indsats Nylon, hvid, 100 shore
Materiale, skaft Kerne af aluminiumlegering
rekylfri ja
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 754170 27
EAN/GTIN 8024886013857
Producentnummer PF090K 27
Producent/ansvarlig person OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Betegnelse

Udførelse:

Med 3K-skaft, der næsten ikke kan knække (aluminiumskerne, polyamid- og gummikomponent), smedet skaftbeskyttelseskrave og ekstra skaftbeskyttelseskappe.
Kraftigt mellemstykke i metal.

Fordel:

Brudsikker, ergonomisk, skridsikker, vibrationsfri og skånsom for leddene.

Reservedel:

Ekstra indsats, nylon fås under nr. 754180.