Parallelstiftstempler, ottekantede

Art.-nr.: 750.2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Splituddrivere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 750.2
EAN/GTIN 7610733005253
Producentnummer PB 750.2
L-nummer L60060 1569

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Splintstempel, udtrækker, ottekantet
  • til sikker ud- eller gennemtrækning af nitter, stifter, bolte eller skruer
  • cylindrisk dorn af højeste hårdhed og sejhed, ekstremt slidstærkt
  • efterhærdet slaghoved, forhindrer splintring i henhold til standardspecifikationer
  • fremstillet af ottekantet stål, for sikker håndtering
  • speciel legering baseret på fjederstål, ekstraordinær elasticitet med høj hårdhed
  • laserindgraveret med serienummer, livstidsgaranti
  • overhold sikkerhedsreglerne ved arbejde med slagværktøj: www. pbst.ch/safe

Egenskab:

  • Cylindrisk længde: 25 mm
  • Diameter af dorn: 2 mm
  • Hele længden: 115 mm
  • Skafttykkelse for ottekantet slagværktøj: 8 mm