Rørskålsnøgle 6x6 sider 24 mm

Art.-nr.: 75.24
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
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 75.24
EAN/GTIN 3148511197806
Producentnummer 75.24
L-nummer L60130 423
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Rørhovednøgle, gennembrudt: Nøgle til kraftig til- og frakobling
  • Kort hoved og langt hoved: sekskantet
  • Kort hoved kanaliseret til gevindstænger
  • Forkromet, satineret

Egenskab:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 34,5
  • d [mm]: 18,0
  • d1 [mm]: 16,0
  • H [mm]: 54
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 67
  • T [mm]: 24
  • [g]: 660