Automatisk kørner med spids, Hel længde: 110mm

Art.-nr.: 749400 110
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.605 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 110 mm
Skaft-⌀ 10 mm
Min. slagkraft 47 N
Maks. slagkraft 78 N
Materiale Special-værktøjsstål
Produkttype Kørnere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 749400 110
EAN/GTIN 4045197482181
Producentnummer 749400 110
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Krydsriflet, kraftigt skaft med hærdet, udskiftelig spids og ergonomisk endestykke af hensyn til høj brugerkomfort. Slagstyrken kan frit indstilles ved at dreje endestykket.

Materiale:

Special-værktøjsstål.