• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Splituddriver med styretylle, Spids-⌀: 0,9mm

Art.-nr.: 748000 0,9
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
1.202 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spids-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Spids-⌀ 0,9 mm
Dornlængde 15 mm
Hel længde 70 mm
Materiale Krom-vanadium-stål
Produkttype Splituddrivere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 748000 0,9
EAN/GTIN 2050001006721
Producentnummer 748000 0,9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Slank udførelse med krydsriflet styrehylster og hærdet indsatsdorn. Størrelse 0,9 − 3,9 med løst styrehylster − størrelse 4,9 og 5,9 med fast skaft.

Materiale:

Krom-vanadium-stål.