Splituddriver med håndtag, Spids-⌀: 3mm

Art.-nr.: 747100 3
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
201 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spids-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Spids-⌀ 3 mm
Hel længde L1 150 mm
Dornlænge L2 45 mm
Skaft-⌀ S 8 mm
Udførelse, slaghoved Speciel slaghovedsejhærdning
Greb dæmpende flerkomponentovertræk
Sejhærdning Komplet hærdet
Materiale Rundstål
Produkttype Splituddrivere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 747100 3
EAN/GTIN 3148511594513
Producentnummer 249.G3
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Udførelse:

Rundstål med cylindrisk dorn, fuldstændigt hærdet. “Dæmpende” sikkerhedsskaft giver mere komfort og præcision. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer afsplintring.