• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Dorne kraftig udførelse, Spids-⌀: 8mm

Art.-nr.: 745500 8
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
86 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spids-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spids-⌀ 8 mm
Skaft-⌀ 12 mm
Hel længde 120 mm
Vægt 110 g
Produkttype Kørner

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 745500 8
EAN/GTIN 4049002002557
Producentnummer 441 008 0
Producent/ansvarlig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Betegnelse

Udførelse:

Ottekantet skaft med konisk dorn, jævnt gennemhærdet. I kraft af special sejhærdet slaghoved springer der ikke splinter af slaghovedet.
Tung udførelse iht. DIN 6458 D. Sejhærdet slaghoved.

Norm:

DIN 6458 D.
Testet sikkerhed iht. DIN 7255.

Materiale:

Normal kvalitet i krom-vanadium-stål, lakeret skaft.