• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Dorn, specialkvalitet forkromet, Spids-⌀: 2mm

Art.-nr.: 745300 2
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
86 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spids-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Spids-⌀ 2 mm
Skaft-⌀ 10 mm
Hel længde 120 mm
Produkttype Kørner

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 745300 2
EAN/GTIN 7610733200641
Producentnummer 735.2

Betegnelse

Udførelse:

Ottekantet skaft med konisk dorn, jævnt gennemhærdet. I kraft af special sejhærdet slaghoved springer der ikke splinter af slaghovedet.
Den højest mulige spidshårdhed − ca. 59 HRC − med speciel sejhed.

Materiale:

Specialkvalitet i ekstra-krom-vanadium-stål, forkromet.