TYROLIT tør slibeskive 100x30x12x20mm 6A2 51B126C75B74AL

Art.-nr.: 735896
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Slibetallerken

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 735896
EAN/GTIN 9003177358968
Producentnummer 735896
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med dette værktøj sliber de alle skæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive. Disse produkter er plade- og kopskiver i CBN kornstørrelsesområdet B181 - B91. Sammenlignet med konventionelle korund skiver har CBN skiver betydeligt mindre slid og en højere dimensional nøjagtighed.

Egenskab:

  • Form: 6A2 SLIBEPOTTE
  • Kornstørrelse: 126
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikation : 3 - 6
  • Mål (D x D x E x H): 100 x 30 x 12 x 20 mm
  • Diameter: 100 mm
  • Tykkelse: 30 mm
  • Hul: 20 mm
  • Materialets egnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Tør og våd slibning
  • Lang værktøjslevetid
  • Kølerstel

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af alle skæreværktøjer i træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive fremstillet af stål og HSS