TwinForce® Kraft-skævbidere med åbningsfjeder med flerkomponent-håndtag sort atramenteret 180 mm

Art.-nr.: 73 72 180 F
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
Produkttype skærende tang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 73 72 180 F
EAN/GTIN 4003773077657
Producentnummer 73 72 180 F
L-nummer L70010 1451
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den overlegne kraftsideskærer med det patenterede dobbelte led
  • optimal transmission takket være dobbeltleddet design
  • klipper pålideligt alle typer tråd, men også båndmateriale
  • til grov og fin skæring
  • lille skærevirkning: hånden skånes. Muskler og sener aflastes
  • til brug med mere komfort, til hyppige skæringer eller til særligt hårde skæreopgaver
  • høj stabilitet og slørfri drift takket være smedede og præcisionsfræsede ledaksler
  • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 62 HRC)
  • med åbningsfjeder til forenklet genplacering og til multiskærere

Egenskab:

  • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 5,5 mm
  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 4,6 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 3,2 mm
  • Skæreværdier klavertråd (diameter): Ø 3,0 mm
  • kemisk sortfarvet
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret
  • Skærekant med affasning