• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Afisolerer til antennekabel, TiN, Til koaksialkabeltype: RG58/59

Art.-nr.: 729806 RG58/59
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
191 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til koaksialkabeltype Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Top Coax Plus
Belægning TiN
Produkttype Kniv

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 729806 RG58/59
EAN/GTIN 4011391301108
Producentnummer 30110
Producent/ansvarlig person JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Betegnelse

Udførelse:

Begge afisoleringstrin på 1 side.
Desuden med integreret topnøgle str. 11 mm, der er lavet af meget stift glasfiberforstærket kunststof, og som er beregnet til at fastspænde F-stik (HEX 11).

Anvendelse:

Værktøj til at fjerne den udvendige kabelisolering, gitteret og PE-isoleringen i koaksialkabler.
Nem og hurtig afisolering af alle gængse koaksialkabler, f.eks. RG 58, RG 59, tv-antennekabel 4,8 − 7,5 mm ⌀, samt pvc-rundkabel 3×0,75 mm2. TiN-belagt klinge.