Pressetang, Type: 6IS

Art.-nr.: 729722 6IS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
407 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 220 mm
Til ledertværsnit 0,5 mm2 - 6 mm2
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 729722 6IS
EAN/GTIN 4003773051893
Producentnummer 97 52 36
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Stålenhed med knæledsoverførsel. Den definerede komprimeringskraft opnås præcist via integreret stop.
I specialstål. Præcisionsprofiler, meget høj overførsel − specielt velegnet til større presse-tværsnit.