{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Hel længde | 190 mm | |
| til ledertværsnit (crimpning) | 0,25 mm2 - 4 mm2 | |
| til ledertværsnit (skæring og isolering) | 0,03 mm2 - 10 mm2 | |
| Produkttype | Crimptang elektromekanisk |
| Artikelnummer | 729501 1 | |
| EAN/GTIN | 4003773088165 | |
| Producentnummer | 12 72 190 | |
| Producent/ansvarlig person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |