Installationstang VDE-isoleret, Hel længde: 200mm

Art.-nr.: 728787 200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
225 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 200 mm
Skæreydelse 5×2,5 mm2
Skæreydelse op til ⌀ 15 mm
Afisolering til leder-⌀ 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2
Til kabelsko 0,5 – 2,5 mm2
Led skruet sammen
med returfjeder nej
Greb Flerkomponentovertræk
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Materiale Special-værktøjsstål
Overflade forkromet
Vægt 280 g
Produkttype Multifunktionstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 728787 200
EAN/GTIN 4003773075097
Producentnummer 13 86 200
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Multifunktionstang til elinstallation med skrueled til præcis, slørfri gang af tangen.
  • Fastholdelse af fladt og rundt materiale.
  • Bøjning af tråd og kobberledere.
  • Afgratning og udvidelse af indbygningsdåser.
  • Skæring af kobberkabler op til ⌀ 15 mm (5×2,5 mm2).
  • Afisolering af kobberledere 0,75 til 1,5 mm2 og 2,5 mm2.
  • Krympning af kabeltyller 0,5 op til 2,5 mm2.

Ben med greb isoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Materiale:

Specialværktøjsstål, tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.