Afisoleringstang STRIPAX®, Til ledertværsnit: 1mm2

Art.-nr.: 728645 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til ledertværsnit (mm2) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse M-D-Stripax
Hel længde 135 mm
Til ledertværsnit 0,08 mm2 - 1 mm2
Produkttype skærende tang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 728645 1
EAN/GTIN 4008190011215
Producentnummer 9001280000
Producent/ansvarlig person Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Betegnelse

Udførelse:

Meget robust, let tangenhed i glasfiberarmeret kunststof. Knivene tilpasses automatisk til forskellige kabeldiametre. Isoleringen skæres over og trækkes af på en gang. Med længdeanslag og trådskærer.
Øverste grebshalvdel kan tages af, derved opnås variable grebsstørrelser til store og små hænder (fra str. 6UL). Kan også bruges til aftrækning af dele.

Reservedel:

Reserveknive fås under nr. 728710.