• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Elektronikskævbider, spidst hoved, KW, Hel længde: 125mm

Art.-nr.: 726250 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.002 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Skærefas: Uden facet

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 125 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Skærefas Uden facet
Hovedbredde 10 mm
Skærlængde 10 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Produkttype skærende tang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 726250 125
EAN/GTIN 4045197976604
Producentnummer 726250 125
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Præcist bearbejdet med slank form. Skærene er induktionshærdede (62 − 64 HRC). Blændfri overflade, mat med indlagt led og forsænket skrue. Dobbelt, udskiftelig fjeder giver nem håndtering. 2K-greb i afledende materiale. ESD-egnet. Skær præcisionsslebet.

Materiale:

CNC-bearbejdet specialværktøjsstål til ekstremt præcise tolerancer.