Skævbider blank, Hel længde: 140mm

Art.-nr.: 725250 140
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.240 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 140 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ 2,8 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 1,8 mm
Norm DIN ISO 5749
Greb overtrukket med kunststof
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC)
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade blank
Højeffektiv kraftskævbider nej
med aktiverbar returfjeder nej
Produkttype skærende tang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 725250 140
EAN/GTIN 4045197166319
Producentnummer 725250 140
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Slank form med induktionshærdede skær (ca. 62 HRC).
Tang blank, kunststofbelagte greb.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.