• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Skævbider blank, med greb, Hel længde: 140mm

Art.-nr.: 725245 140
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.436 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 140 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ 2,8 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 1,8 mm
Greb Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode sænksmedet, oliehærdet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade blank
Produkttype skærende tang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 725245 140
EAN/GTIN 4045197887450
Producentnummer 725245 140
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Slank form med induktionshærdede skær (ca. 62 HRC).
Tang blank, greb med flerkomponentovertræk.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.