Skævbider ERGO™, forkromet, Hel længde: 125mm

Art.-nr.: 725240 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 125 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ 1,6 mm
Norm DIN ISO 5749
Greb kraftigt ERGO® grebsovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC)
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Højeffektiv kraftskævbider nej
med aktiverbar returfjeder ja
Produkttype skærende tang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 725240 125
EAN/GTIN 7314150106547
Producentnummer 2101GC-125IP
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Udførelse:

Tang, forkromet. Progressivt slebne skær og endvidere induktionshærdede (ca. 62 HRC). Med kraftig skærefas tæt på leddet til hårde materialer og en fin skærefas på spidserne af hensyn til et optimalt snit i bløde materialer. Kraftige grebsovertræk med deaktiverbar og aktiverbar åbningsfjeder.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.