Skævbider forkromet, med greb, Hel længde: 125mm

Art.-nr.: 724861 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 125 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ 3 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 1,5 mm
Norm DIN ISO 5749
Greb Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC)
Overflade forkromet
Højeffektiv kraftskævbider nej
med aktiverbar returfjeder nej
Produkttype Skærende tang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 724861 125
EAN/GTIN 4003773039501
Producentnummer 70 05 125
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Slank form med induktionshærdede skær (ca. 62 HRC).
Forkromet tang, håndtag med multi-komponent greb og KNIPEXtend-interface.
KNIPEXtend bruges til at forbinde udvidelser, såsom ColorCode Clips (CCCer) til tilpasning eller TetheredTool Clips (TTCer) til fastgørelse af en TetheredTools-faldsikringsanordning.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.