Aluminium-skruedonkraft med spånbeskyttelse

Art.-nr.: 72371
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 72371
EAN/GTIN 4020772072377
Producentnummer 72371
L-nummer L30130 699
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Aluminium-skruemonkraft med spånbeskyttelse, skruemonteringsgevind beskyttet af skraber mod indtrængen af spåner. Centreringshul Ø12 mm. Spindel: Hærdet stål, poleret, trapezformet gevind selvlåsende, med endebeskyttelse.
Bestående af:
- Skruetrækker med spånbeskyttelse
- Mellemring 12.5 mm
- Mellemring 25 mm
- Aluminium og magnetisk base.

Egenskab:

  • Størrelse: 125
  • H min.: 75 mm
  • H maks.: 125 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • F maks.: 30* KN
  • Vægt: 920 g