Nibbler op til 1,3 mm,,BLK 1.3 TE Set

Art.-nr.: 72324161000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 72324161000
EAN/GTIN 4014586900063
Producentnummer 72324161000
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skæreretningen kan justeres variabelt med 36° i trin på 45° takket være værktøjsfri roterende værktøjsholder,2,3 m/min skærehastighed for fremragende arbejdsfremgang,Optimal håndtering med op til 2 % slankere håndtagsdimensioner takket være ekstremt slankt gearhoved,Spånbeskyttelsesgitter på ventilationsåbningerne,Gunstige driftsomkostninger takket være lang levetid for stempel og matrice,Kort overlapningsområde op til 2,6 mm,Roterende stempel giver op til 3 % længere levetid,QuickIN-hurtigskiftesystem,Rustfrit stål op til 0,6 mm,Motor med enestående kraft og stabilitet,5 meter kabel.

Egenskab:

  • Nominel optagelse: 350 W
  • Udgangseffekt: 210 W
  • Slagtal: 1 000 - 1 800 1 o/min.
  • Skærehastighed: 2,3 m/min
  • stål op til 400 N/mm²: 1,3 mm
  • stål op til 600 N/mm²: 0,8 mm
  • stål op til 800 N/mm²: 0,6 mm
  • Ikke-jernholdige metaller op til 250 N/mm²: 2 mm
  • Skæresporvidde: 4 mm
  • Nedsænkning Ø med matrice: 19 mm
  • radius af den mindste kurve (indvendigt/udvendigt): 25 / 30 mm
  • Kabel med stik: 5 m
  • vægt ifølge EPTA: 1,80 kg