Oscillator - MM 700,,MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bilglas

Art.-nr.: 72297065000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 72297065000
EAN/GTIN 4014586898063
Producentnummer 72297065000
L-nummer L00020 110412
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anti-vibrationssystem: Permanent sikkert og komfortabelt arbejde takket være minimale vibrationer og fremragende støjdæmpning, QuickIN: Værktøjsskift på mindre end 3 sekunder takket være FEINs patenterede værktøjsfrie hurtigspændesystem,Sekskantet værktøjsholder for optimal momentoverførsel,45 W FEIN højtydende motor: Kontinuerlig og overbelastningssikker højtydende motor med højt kobberindhold for maksimal skærehastighed og hurtigste arbejdsgang.,Tachogenerator: Konstant hastighed selv under belastning og trinløs elektronisk hastighedsregulering,,Metalgearkasse: Høj belastningskapacitet og maksimal levetid, da alle geardele er lavet af metal,,Industrikabel: Stor arbejdsradius takket være 5 meter langt fintrådigt gummikabel i industrikvalitet,,Ideelt udstyret til enhver anvendelse.
  • Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

Egenskab:

  • Nominel optagelse: 450 W
  • Udgangseffekt: 250 W
  • Vibrationer: 10 000 - 19 500 1 o/min.
  • Værktøjsholder: 12-kantet
  • Værktøjsskift: QuickIN
  • Amplitude: 2 x 1.7 grader
  • Kabel med stik: 5 m
  • vægt ifølge EPTA: 1,65 kg