{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Anvendelse, låseringstænger | Udvendig ring, lige | |
| Hel længde | 135 mm | |
| Til udvendig låsering-⌀ | 10 mm - 25 mm | |
| Spids-⌀ | 1,3 mm | |
| Norm | DIN 5254 A | |
| Form | A | |
| Kæbeform | lige | |
| Greb | overtrukket med kunststof | |
| Materiale | Krom-vanadium-stål | |
| Overflade | kemisk sortfarvet | |
| Udskiftelig spids | nej | |
| Produkttype | Låseringstang |
| Artikelnummer | 719905 A1 | |
| EAN/GTIN | 4045197493064 | |
| Producentnummer | 719905 A1 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |