{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Anvendelse, låseringstænger | Inderring, lige | |
| Hel længde | 140 mm | |
| Til indvendige låseringe-⌀ | 12 mm - 25 mm | |
| Spids-⌀ | 1,25 mm | |
| Norm | DIN 5256 C | |
| Form | C | |
| Kæbeform | lige | |
| Greb | overtrukket med kunststof | |
| Materiale | Specialstål | |
| Materiale, spids | Specialstål | |
| Overflade | sort | |
| Led med integreret returfjeder | ja | |
| Greb med fikseringsanordning | nej | |
| Udskiftelig spids | nej | |
| Produkttype | Låseringstang |
| Artikelnummer | 719770 J1 | |
| EAN/GTIN | 4045197504005 | |
| Producentnummer | 719770 J1 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |