Akku-borehammer,,ABH 18-26 AS Set 5 Ah

Art.-nr.: 71400362000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 71400362000
EAN/GTIN 4014586900858
Producentnummer 71400362000
L-nummer L00020 110433
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den kraftfulde, børsteløse motor leverer en slagenergi på 2,6 joule og sikrer dermed hurtig borefremgang og høj mejselfjernelsesydelse,Kickback-overvågning med intelligent hurtig nedlukning i tilfælde af pludselige tilbageslag af borehammeren for optimal brugerbeskyttelse,Electronic Precicision Control (EPC) med langsom ramp-up af arbejdshastigheden for perfekt håndtering og kontrol med følsomme materialer og udfordrende substrater,Enkel og præcis hastighedskontrol via speederkontakten,Træthedsbesparende arbejde takket være kompakt design og lave vibrationer,Justering af mejselposition (Vario-Lock) - låser mejslen i 36 positioner for at opnå den optimale arbejdsposition i hvert enkelt tilfælde,Lyst arbejdsområde takket være det integrerede LED-lys,Hvis indsatsværktøjet sætter sig fast eller hægter sig fast, afbrydes drevet til borespindlen,Kompatibel med Bosch Professional 18 V genopladelige batterier siden 28 og AMPShare genopladelige batterier,Maksimal arbejdsfremgang med AMPShare 18 V ProCORE genopladelige batterier: COOLPACK 2. teknologi sikrer 135 % længere batterilevetid.
  • Topmoderne celleteknologi og intelligent akkustyring giver op til 87 % mere ydelse end traditionelle akkuer.
  • Electronic Cell Protection″ ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dyb afladning.,ProCORE Li-ion-batteri med højtydende celler, ladestatusindikator og Electronic Cell Protection″ (ECP).
  • ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dyb afladning,Perfekt udstyret til enhver anvendelse.
  • Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

Egenskab:

  • batteribatteri spænding: 18 V
  • batteribatteri kapacitet: 5 Ah
  • batteri-kompatibilitet: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • batteri-grænseflade: 18 V AMPShare
  • Motor: børsteløs
  • Tomgangsomdrejningstal: 0 - 980 min⁻¹
  • Slagtal: 0 - 4 350 min⁻¹
  • Slagenergi: 2,6J
  • Værktøjsholder: SDS-plus
  • Boring Ø beton: 26 mm
  • Boring Ø murværk: 68 mm
  • Boring Ø stål: 13 mm
  • Boretræ Ø: 30 mm
  • Vægt uden batteri: 3,20 kg