• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Flad rundtang, lige VDE-isoleret, Hel længde: 160mm

Art.-nr.: 713300 160
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.435 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Kæbelængde 50 mm
Kæbeform oval-spids, lige
Norm DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bakkeegenskab Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC)
Udførelse, kæber ru indvendig
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Multifunktionstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 713300 160
EAN/GTIN 4003773033806
Producentnummer 25 06 160
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Meget lange, oval-spidse bakker. Induktionshærdede skær (ca. 61 HRC); egnet til hård og blød tråd. Bakker ru indvendigt.
Tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.
Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 til arbejde under spænding op til 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.