4-trins batteridrevet slagboremaskine,,ASCM 18-4 QMP AS

Art.-nr.: 71161661000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 71161661000
EAN/GTIN 4014586900261
Producentnummer 71161661000
L-nummer L00020 110511
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 4-trins gear helt i metal.
  • Med hastigheder på op til 4 o/min for optimale skærehastigheder i metal til alle huller fra 1,5 til 8 mm,Største anvendelsesmuligheder med FEIN QuickIN-systemet til multifunktionel brug ved boring, kerneboring, gevindskæring, undersænkning og skruning,Meget sikkert arbejde.
  • Tilbageslagsovervågning stopper maskinen,Hurtig skift af QuickIN-forsats mellem metal- og træanvendelser på få sekunder uden værktøj med kun én maskine,Omskiftelig slagmekanisme til boring i sten og murværk op til 13 mm,Mere kontrol takket være ekstra håndtag, der kan forlænges.
  • Den børsteløse, kraftfulde FEIN PowerDrive-motor med op til 3 % højere virkningsgrad giver længere levetid, høje drejningsmomenter op til maks. 13 Nm, QuickIN fuldmetal-borepatron (12 Nm) med hårdmetalspændebakker og høje spændekræfter, elektronisk momentindstilling (15+1), intuitivt betjeningspanel med dæmpbar LED til perfekt belysning af arbejdsområdet afhængigt af materialet, ergonomisk og fleksibel håndtering takket være bit- og bælteholdere på siden,Skruer 1 x 4 mm skruer uden forboring.,AMPShare-interface muliggør 1 4 skruer (5 x 4 mm i træ) pr. batteriopladning (ProCORE 4 Ah).,Omfattende brugerbeskyttelse takket være genstartsbeskyttelse, elektronisk overbelastningsbeskyttelse og bremse.,Den innovative nulstillingsfunktion muliggør skruning i træ med reduceret hastighed for perfekte arbejdsresultater.,Kompatibel med Bosch Professional 18 V-batterier siden 28 og AMPShare-batterier.,Maksimal arbejdsfremgang med AMPShare 18 V ProCORE-batterier.: COOLPACK 2. teknologi sikrer 135 % længere batterilevetid.
  • Topmoderne celleteknologi og intelligent akkustyring giver op til 87 % mere ydelse end traditionelle akkuer.
  • Electronic Cell Protection ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dyb afladning,Ideelt udstyret til enhver anvendelse.
  • Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

Egenskab:

  • batteribatteri spænding: 18 V
  • batteri-kompatibilitet: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • batteri-grænseflade: 18 V AMPShare
  • Motor: børsteløs
  • Gear: 4-trins
  • Tilbehørsgrænseflade: QuickIN MAX
  • Tomgangsomdrejningstal: 430 / 850 / 2 000 / 4 000 min⁻¹
  • Slagtal: 6 450 / 12 750 / 30 000 / 60 000 min⁻¹
  • Maks. drejemoment (hård/blød): 130 (70 / 50) Nm
  • Momenttrin: 15 + 1
  • borepatronborepatron spændvidde: 1,5 - 13 mm
  • Skruer: 10 x 400 mm
  • Bore-Ø stål spiralbor: 13 mm
  • Boring Ø stål kernebor: 30 mm
  • Boring Ø stål hulsave: 80 mm
  • Boretræ Ø: 60 mm
  • Boresten Ø: 13 mm
  • Gevindboring: M 14
  • Vægt uden batteri: 1,40 kg