• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Forkromet rundtang VDE-isoleret, Hel længde: 160mm

Art.-nr.: 710700 160
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
339 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Kæbelængde 30 mm
Kæbeform rund
Norm DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Udførelse, kæber glatte indvendigt
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet
Overflade, tang forkromet
Produkttype Rundtang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 710700 160
EAN/GTIN 4003773033790
Producentnummer 22 06 160
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Med korte, kraftige kæber (runde). Kæber glatte indvendigt.
Forkromet tang, greb med flerkomponentbelægning, isoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet.