Beskrivelse:
3M har udviklet en række skumpuder, der tager hensyn til den unikke kemiske sammensætning af de udviklende lak- og Clear coat-teknologier. 3M-IT Premium-skumpolerpuder er designet til at øge holdbarheden mellem udskiftninger sammenlignet med vores 3M-IT avancerede skumpuder, samtidig med at de giver en jævn, gentagelig finish hver gang. De er derfor ideelle til efterbehandling og finbearbejdning af klare lakker og til fjernelse af slibende ridser eller hvirvlende mærker fra tidligere bearbejdningstrin. 3M Finesse-IT Premium skumpoleringspuder fås i en række forskellige formuleringer, der dækker en række tykkelser. De fås i to overfladevarianter: Valgmuligheden med en bølget overflade, der giver tilstrækkelig kontaktflade uden overdreven varmegenerering, eller muligheden med en flad overflade, der giver 100% kontakt for maksimal slid og glat dræning. Du opnår de bedste resultater ved at bruge 3M-lakkerne til at opnå halvglans-, halvglans- eller højglans OEM-finish til Træbearbejdning-, automobil-, marine- og rumfartsbelægninger.
Fordel:
- HOLDBART OG HOLDBART: Designet til udvidet brug mellem udskiftninger med pålidelige, repeterbare resultater
- EKSTRA FIN FINISH: Ideel til de sidste og yderligere efterbehandlingstrin på klare lag
- MINDRE ÆNDRINGSARBEJDE: Reparerer belægninger uden maling
- HURTIGE OG NEMME PAD-SKIFT: Fastgørelsessystemet 3M gør det nemt at skifte pude og hjælper med at optimere værktøjernes oppetid
- VÆRKTØJS ALSIDIGHED: Pads kan kombineres med polermaskiner, tilfældige kredsløbsslibere og variable Omdrejningstal polermaskiner
- VÆRKTØJS ALSIDIGHED: Pads kan kombineres med polermaskiner, tilfældige kredsløbsslibere og variable Omdrejningstal polermaskiner