3M™ slidstærk gulvmarkeringstape 971L, orange, 50,8 mm x 33 m, 0,43 mm, individuelt indpakket i praktisk emballage

Art.-nr.: 7100333643
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 6 styk
  • Bestillingstrin: 6 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Artikelnummer 7100333643
EAN/GTIN 00068060007056
Producentnummer 7100333643
L-nummer 083639 ORANGE
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

En holdbar og hårdest anvendelige klæbebånd klæbebånd 3M 971 stærk gulvmærkningstape er specielt designet til brug i områder, der udsættes for de hårdeste belastninger. Dens farver forbliver stærke selv efter kraftig slitage, såsom paller og tungt udstyr. Det slidstærke bagmateriale er fladt og ruller ikke op, så kanterne ikke buer og påvirker derfor levetiden af gulvmærkningstape. Gummiklæbemidlet sikrer stærk vedhæftning til gulve, men kan stadig fjernes i ét stykke, selv efter lang levetid. Denne gulvmærkningstape er ideel til 5 s/6 s initiativer til lean produktion og fås i en række forskellige farver og bredder op til 61 cm. Mulige anvendelser gulvmærkning på fabriks- eller lagerområder med tung trafik, herunder områder med paller og tungt udstyr

Egenskab:

  • Farve: Sort, hvid, rød, gul, blå, orange
  • Samlet tykkelse [mm]: 0,490
  • Basismateriale: PVC
  • Lim: Gummi-harpiks
  • Afskalningsstyrke [Newton/25 mm]: 10,3
  • Trækstyrke [Newton/25 mm]: 298
  • Brudforlængelse: 250 %
  • Temperaturanvendelsesområde: 4 °C til 49 °C

Fordel:

  • Holdbar konstruktion: Holdbart vinylbagmateriale er ideelt til områder med stor trafik
  • Fjernelse af restprodukter: Unikt gummiklæbemiddel sikrer stærk vedhæftning, men tillader fjernelse af rester
  • Marker din sti: Beskyttende papirkonstruktion kan give klare, lige linjer, når tapen placeres.
  • Giver også mulighed for stansning former som pile
  • Holdbar højsignalfarve: Farven på bærematerialet, som kan fjernes nemt og uden at efterlade rester, bevarer sin signalkraft selv under høj slitage og kraftig belastning
  • Ideel til lean produktion: Brug farvekodning til at organisere og optimere lagre, fabrikker og distributionscentre i henhold til moderne 5 s / 6 s principper.