3M™ Udskiftningssæt til 3M™ højtydende flow cup-dysehoved til en fin finish

Art.-nr.: 7100330147
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Artikelnummer 7100330147
EAN/GTIN 50068060060889
Producentnummer 7100330147
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

De nye 3M højtydende flowskåle-dysehoveder sikrer en fin finish og sikrer nem påføring og hurtigere lagopbygning. I kombination med den højtydende 3M sprøjtepistol kan selv de mest krævende malinger påføres uden at gå på kompromis med en førsteklasses finish. Finere forstøvning hjælper farvegengivelse på dine sværeste farver, herunder metalliske toner og belægninger med lavere organiske forbindelser. De højtydende 3M Flow Cup-dysehoveder med fin finish muliggør hurtigere malepåføring end konventionelle HVLP-sprøjtepistoler. Dens fine forstøvning og ensartede sprøjtemønster arbejder sammen for at sikre en homogen og kontrollerbar finish.

Fordel:

  • FØRSTEKLASSES FINISH: Høje flowhastigheder, finforstøvning og et jævnt sprøjtemønster mødes for at skabe en glat, kontrollerbar finish.
  • ENSARTET FORSTØVNING: Optimeret til effektiv farvetilpasning, selv til de mest krævende farver og teksturer.
  • HURTIGERE ANVENDELSE: Oplev ubesværet påføring og påfør maling hurtigere end med HVLP-sprøjter.
  • ALSIDIG: Fås i tre størrelser (1.2, 1.3 og 1.4) og er velegnet til højtydende belægninger, herunder klare lakker, vandbaserede basellakker, effektlakker, opløsningsmiddelbaserede malinger og andre moderne lakker med lavt VOC.
  • UDSKIFTELIGE DYSER: Takket være de hurtigt udskiftelige dysehoveder passerer malinger og belægninger ikke gennem hele sprøjtepistolens krop, og du får kraften fra en helt ny sprøjtepistol, hver gang du udskifter dyse.
  • SMARTERE RENGØRING: Rengøring er enkel: Alt du skal gøre er at udskifte dyse eller rengøre den med et passende opløsningsmiddel for at genbruge den
  • KAN KOMBINERES MED 3M PPS serie 2.0: Komplet løsning til flowkopper til dosering, blanding, filtrering og behandling af maling