3M™ Hookit™ Papirarkrulle 236U, P400 C-vægt, 81 mm x 153 mm, 150 ark/rulle, 4 ruller/æske

Art.-nr.: 7100323780
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 4 styk
  • Bestillingstrin: 4 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Artikelnummer 7100323780
EAN/GTIN 00068060667496
Producentnummer 7100323780
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Fastgørelsessystemet 3M gør det nemt og hurtigt at skifte blad, så du kan bruge bladet igen og igen for at forlænge slibemidlets levetid. Den stærke C-vægt-papirbagside på vores 3M Hookit 236-papirarkrulle understøtter alle slibeopgaver og minimerer kantslitage. 3M Hookit 236-papirarkrulle 2U er ideel til blanding og efterbehandling af aluminium- og kulstofstål samt til træbearbejdningsopgaver til fjernelse og efterbehandling af hårdt træ, blødt træ- og kompositmaterialer af hårdt træ og Medium-materiale. De er også velegnede til priming, lak, tætningsmiddel, topcoat, glasfiber og plast. En åben belægning betyder, at slibekornene har plads imellem dem, så støv kan slippe ud gennem rummene i stedet for at lægge pres på kornets skærkant. Takket være den belastningsbestandige belægning kan disken også skære yderligere ved slibning af blødt træ, maling og andre materialer, der ellers ville tilstoppe disken og hæmme slibeevnen. 3M Hookit fastgørelsessystemet har en burrelåskonstruktion, der giver mulighed for hurtig og nem skiveskift. Alt dette resulterer i øget Produktivitet og reduceret materialeforbrug.

Fordel:

  • Aluminiumoxidmineral af høj kvalitet er holdbart og skærer hurtigt på mange materialer
  • Den stærke C-vægt-papirbase understøtter alle slibeopgaver og giver ekstra holdbarhed sammenlignet med lettere papirsubstrater
  • Den åbne malingkonstruktion og belastningsbestandig belægning forhindrer for tidlig belastning af diskens overflade for at maksimere Cut og forlænge slidets levetid
  • 3M Hookit-film er nemme at udskifte og genbruge, hvilket maksimerer slibeydelsen i hele bladets levetid