3M™ Finesse-it™ poleringsskum

Art.-nr.: 7100322228
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 180 styk
  • Bestillingstrin: 180 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100322228
EAN/GTIN 04064035183288
Producentnummer 7100322228
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne polerrondel kan også bruges i vores 3M™ Finesse-it™ Trizact™ lakreparationssystem til AOEM- og CLEAR-malinger. Vi fremstiller puden med 3M™ Hookit™-fastgørelsessystem til hurtig montering og demontering af puden og til sikker fastgørelse under brug. Hookit™ polerrondeller fastgøres nemt og sikkert til en burrelås-backuprondel (sælges separat) på roterende eller orbitale værktøjer, kan fjernes rent og nemt og kan bruges igen og igen i hele rondellens levetid. Resultaterne afhænger af polermiddel, belægningstype og det anvendte værktøj. Blokstørrelsen er 1-1/2 tommer i diameter. Vi har udviklet vores serie af skumpuder til at imødekomme den unikke kemiske sammensætning af nye lak- og CLEAR-belægningsteknologier. Skumklodser er generelt mindre aggressive og giver en finere finish end uldklodser. De arbejder typisk ved højere hastigheder end uldrondeller og er afhængige af en kombination af skæring og varmeopbygning for let at smelte overfladebelægningen og fjerne fine ridser, hvirvler og overfladefinér. Skumpuder har en slibende komponent, der bestemmes af deres blødhed og hullernes cellestørrelse. Jo større hul, jo mere aggressiv er puden. Puder med »lukkede celler« er de mindst aggressive puder. Du kan også bruge vores skumpuder sammen med polermidler, og de er velegnede til roterende og orbitale værktøjer. Vores 3M™ Finesse-it™-produkter er specielt formulerede slibemidler, compounds, polermidler og polerrondeller, der kan bruges på OEM- og bagte emaljelakker til at fjerne defekter, sliberidser eller hvirvelmærker på en række forskellige lakerede overflader. 3M™ Finesse-it™-produkter er en integreret del af vores anbefalede poleringssystem til reparation af overfladefejl på CLEAR-belægninger, malet træ, faste overflader, gelcoat, pulverlak, industrilak, akryl og glas.

Fordel:

  • Giver en blød, glat overflade til påføring af 3M-IT-lakker
  • Pads kombineres med buffere, tilfældige kredsløbsværktøjer og variable Omdrejningstal polermaskiner for at opnå den ønskede efterbehandling
  • Reparerer belægninger uden maling
  • 3M Hookit fastgørelsessystemet holder puden sikker og giver mulighed for hurtig udskiftning af puden
  • Pads kombineres med buffere, tilfældige kredsløbsværktøjer og variable Omdrejningstal polermaskiner for at opnå den ønskede efterbehandling

Anbefaling:

  • Til afsluttende og ekstra fine efterbehandlingstrin til OEM CLEAR-belægninger til biler og til fjernelse af sandridser eller hvirvelmærker fra tidligere efterbehandlingstrin