• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

3M™ Slibepapirruller 255P, 115 mm x 50 m, P240, 04394

Art.-nr.: 7100321389
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100321389
EAN/GTIN 00068060060471
Producentnummer 7100321389
L-nummer L01130 112166
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug vores 3M 255 P sliberulle med aluminiumoxid slibemineral på en kraftig F-papirbagside til slibning af karrosseriplader. Den fås i flere kornstørrelser og forskellige bredder og kan bruges på alle kommercielt tilgængelige maskiner. Fra forberedelse til afslutning: Vores slibemidler spiller en væsentlig rolle i alle værkstedsprocesser. Vi har udviklet en bred vifte af slibemidler til en bred vifte af applikationer. Innovative teknologier bruges til at opnå fremragende ydeevne, støvafvisende egenskaber og en perfekt overfladefinish.

Fordel:

  • Slibevalse af aluminiumoxid-papir
  • bredde udvalg af korn
  • Fås i 115 mm bredde
  • Glat valse (uden huller)