3M™ Rasterslibebånd blå på rulle, 70 mm x 10 m, 240, 36467

Art.-nr.: 7100320869
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100320869
EAN/GTIN 00068060060624
Producentnummer 7100320869
L-nummer L01130 113853
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Forøg Produktivitet uden at belaste budgettet med 3M-slibestrimler blå på rulle. Vores mesh slibestrimler tilbyder en fremragende Slibekapacitet til en budgetvenlig pris. De har en fremragende udtagningsrate og levetid. De er også ideelle til at maksimere din sugerydelse. Uanset om du har et centralt udsugningssystem, en mobil udsugningsanordning eller en slibemaskine med selvudsugning, hjælper disse strimler med at minimere støv på din arbejdsflade og i miljøet. 3M Hookit-tilbehøret gør det hurtigt og nemt at skifte strimler. Fås i grits fra 80 til 320, 2 bredder i 70 mm (2.75 in) og 115 mm (4.5 in). Designet til at hjælpe dig med at arbejde hurtigere, fra stripning til maleforberedelse.

Fordel:

  • slibeskiver, der leverer fremragende ydeevne til en konkurrencedygtig pris
  • Lavet af en keramik mineralblanding, der har en fremragende fjernelse hastighed og levetid.
  • Afbalanceret for fremragende slibeevne til fjernelse af lager, holdbarhed og støvudsugning
  • Fremragende støvudsugning til nye eller eksisterende udsugningssystemer - en ydeevne- og holdbarhedsopgradering til centrale udsugningssystemer, bærbare udsugningsenheder og selvudvindende slibemaskiner
  • 3M Hookit gør skiveskift hurtig og nem, og det midterste hul gør det nemt at genbruge sandpapiret, indtil det er udløbet af dets levetid
  • Rullerne har perforeringer for at sikre en behagelig rivning af den ønskede delstørrelse.
  • De giver dig mulighed for at vælge den strimmellængde, du har brug for til dit projekt.
  • Fås i grits fra 80 til 320 i 2 bredder - 70 mm (2.75 in) og 115 mm (4.5 in).
  • I kombination med et slibe- og støvudsugningssystem, som anbefales af 3M, skabes det ideelle støvudsugningssystem til dit værksted.