3M™ Slibepapir ark 426U

Art.-nr.: 7100320483
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 1000 styk
  • Bestillingstrin: 1000 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100320483
EAN/GTIN 00068060668271
Producentnummer 7100320483
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vores siliciumcarbid slibende skærer hårde materialer som metal, glas og keramik, hvilket skaber en glattere overflade end aluminiumoxid eller granatslibemidler. Den syntetiske harpiksbinding giver overlegen kornmodstand, og den åbne spredning sammen med stereatbelægningen modvirker tilstopning. Den lette A-papirbase giver mulighed for tilpasning til konturerede emner samt i sprækker og hjørner. Sandpapiret kan også nemt skæres til brug med en håndslibeblok, en slibelinje, elektriske eller efterslibemaskiner. Andre anvendelser omfatter slibning, efterbehandling, blanding, overfladeudjævning eller maling forberedelse. Disse alsidige slibestrimler har den ideelle slibekorntype og kornstørrelse til multi-pass efterbehandlingsprocesser. Siliciumcarbid er et meget skarpkantet, syntetisk slibemiddel, der almindeligvis anvendes til endelig efterbehandling af hvidtræ slibning. Selv om det fjernes hurtigere end aluminiumoxid, opnår det en højere kvalitet finish.

Fordel:

  • Siliciumcarbid er ideel til universel slibning af træ, metal, plast, gips, glasfiber og keramik
  • Stereat belægning og åben spredning for minimeret tilstopning
  • A-papirbunden giver fleksibilitet til efterbehandling af konturer og vinkler
  • Slibepapiret kan nemt skæres til størrelse afhængigt af anvendelsen
  • De 228 mm x 279 mm ark, der er opdelt i fire dele, passer på de fleste slibepuder