Scotch-Brite™ EXL Pro afgratning Convolute hjul, EP-WL, 12 x 8” x 4” x 3”, 1 EA/Case

Art.-nr.: 7100309213
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100309213
EAN/GTIN 00068060664259
Producentnummer 7100309213
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Opdag fordelene ved Scotch-Brite. Den ikke-vævede teknologi gør vores Scotch-Brite-slibemidler unikke. Vi blanding slibende mineral med harpiks på syntetiske fibre, som skaber en åben web konstruktion. Mellemrum mellem fibrene kan tillade overskydende materiale at slippe ud, så mineralet ikke slides ud af aflejringer. Det holder skærende mineraler skarpere længere, forbedrer Cut ydeevne og øger levetiden for slibende Service. Fibrenes fjederlignende natur har en god effekt på konturerne og reagerer på finhed på overfladen. Det responsive design fjerner effektivt uønskede grater, snavs og forurening uden at beskadige basismaterialet. Dette giver dig en jævn og jævn overflade, del for del.

Fordel:

  • Hjuldesignet har en 30 til 50% længere levetid end det originale EXL hjul
  • Den særligt robuste fælgsammensætning fjerner hurtigt grater og danner skarpe kanter, men kræver mindre tryk end konventionelle EXL fælge uden at påvirke overfladen
  • Det konvolute design sikrer jævn kørsel af hjulet og sikrer ensartede, overlegne resultater ved off-hand drift
  • Det unikke harpikssystem minimerer udtværing og reducerer den tid, det tager at rengøre overflader
  • Minimerer varmeproduktion for at reducere risikoen for misfarvning og deformation på varmefølsomme materialer
  • Premium hjulet er nemt at bruge og leverer fremragende ydeevne