Beskrivelse:
3M Cubitron 3 Cut og Grind skrubskive leverer næste generations ydeevne med over 100 års 3M-innovation inden for metalbearbejdning. Ligesom andre industrielle slibemidler fra 3M er denne skive designet til en lang række anvendelser, herunder slibning og skæring af de hårdeste metaller. Det er også designet til at give bedre ydeevne ved høje hastigheder. Derfor er et værktøj, der opretholder hastigheden, afgørende. Udnyt deres fulde potentiale ved at kombinere dem med en kraftfuld og holdbar 3M vinkelslibere for forbedret ydeevne og holdbarhed under krævende industrielle forhold. Husk altid at bruge en værktøjsafskærmning, og overskrid ikke den maksimale driftshastighed, der er angivet på disken. 3M har alt, hvad du behøver for at udstyre dine medarbejdere med brancheførende løsninger, så du og dit team er forberedt på alle de udfordringer, du står over for.
Fordel:
- FLERE FUNKTIONER: Bruges som både skrubskive og skæreskive, hvilket gør den ideel til skæring, slibning, fugning og meget mere.
- ØGET HASTIGHED: Giver op til 5 % øget skærehastighed sammenlignet med 3M Cubitron II slibemidler for at reducere den tid og det tryk, der kræves for at fuldføre jobbet.
- STABIL, FORSTÆRKET, HARPIKSBUNDET SKIVE: Designet til at blive brugt som både skrubfræsning og skæreskive på rustfrit stål og konstruktionsstål.
- FORBEDRET BRUGERVENLIGHED: En revideret sammensætning giver bedre balance og jævnere anvendelse, samtidig med at overlegen ydeevne bevares for at reducere ændringsarbejdet og forbedre overfladekvaliteten.
- LANG LEVETID: Designet til at holde længere end førende konkurrenter.
- REVIDERET 3M PRÆCISIONSFORMET KORN: 3M har revideret den præcisionsformede keramiske trekantede korn ved hjælp af patenterede fremskridt inden for kornform og molekylær bindingsteknologi til at skabe vinkelstrukturer, der kontinuerligt bryder ind i nye skarpe kornspidser.
- Det betyder, at den slides jævnt og kører køligt med optimal mineralopbrydning.