Beskrivelse:
3M Cubitron 3 skæreskive leverer næste generations ydeevne med over 100 års 3M-innovation inden for metalbearbejdning. Ligesom andre industrielle slibemidler fra 3M er denne skive designet til en lang række anvendelser, herunder skæring af de hårdeste metaller. Det er også designet til at give bedre ydeevne ved høje hastigheder. Derfor er et værktøj, der opretholder hastigheden, afgørende. Udnyt deres fulde potentiale ved at kombinere dem med en kraftfuld og holdbar 3M vinkelslibere for forbedret ydeevne og holdbarhed under krævende industrielle forhold. Husk altid at bruge en værktøjsafskærmning, og overskrid ikke den maksimale driftshastighed, der er angivet på disken. 3M har alt, hvad du behøver for at udstyre dine medarbejdere med brancheførende løsninger, så du og dit team er forberedt på alle de udfordringer, du står over for.
Fordel:
- FUNKTIONEL SPECIALIST: Skaber lodrette snit med yderkanten af skiven, hvilket gør den ideel til skæring af metal, herunder karrosseri- eller skibspaneler, rør i rustfrit stål, udstødningsrør, klemmer, rustfaste fastgørelsesanordninger og meget mere.
- FORBEDRET HASTIGHED: Giver op til 10 % øget skærehastighed sammenlignet med 3M Cubitron II slibemidler for at reducere den tid og det tryk, der kræves for at fuldføre jobbet.
- FÆRRE ÆNDRINGER: Fjerner op til 3 gange mere materiale end 3M Cubitron II slibemidler.
- LANG LEVETID: Designet til at holde op til 2 gange længere end førende konkurrenter.
- REVIDERET 3M PRÆCISIONSFORMET KORN: 3M har revideret den præcisionsformede keramiske trekantede korn ved hjælp af patenterede fremskridt inden for kornform og molekylær bindingsteknologi til at skabe vinkelstrukturer, der kontinuerligt bryder ind i nye skarpe kornspidser.
- Det betyder, at den slides jævnt og kører køligt med optimal mineralopbrydning.