3M™ Finesse-it™ Hookit™ Film Disc 466LA, A3, 36,5 mm x NH, Scallop, Die 1438S

Art.-nr.: 7100292485
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2000 styk
  • Bestillingstrin: 2000 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100292485
EAN/GTIN 00068060658067
Producentnummer 7100292485
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug 3M-filmtromlen 466 som to-trins reparationsprocedure for lakfejl på bildele. Vores slibeblomster er meget velegnede til brug sammen med mini tilfældige kredsløbsslibere for at skabe en overflade, der er forberedt til polering. I modsætning til konventionelle slibemidler starter 3M Trizact-slibemidlet skarpt og forbliver skarpt for at opnå mere præcis efterbehandling, en mere forudsigelig finish og forbedret, mere ensartet kvalitet sammenlignet med konventionelle diske. De tredimensionelle pyramidestrukturer, som er jævnt fordelt over hele overfladen af Trizact slibemidlet, sikrer ensartet ydeevne og maksimal overfladeensartethed på diskene. Det præcist formede mineral hjælper med at minimere antallet af procestrin og opnår en høj grad af glans. Der kræves meget lidt vand, hvilket gør processen enkel og effektiv. Vores slibeblomster er det perfekte valg til efterbehandling, reparation af defekter, nivellering af laklag og klar lak samt fjernelse af plastfejl. På grund af den længere levetid kombineret med det hurtige og jævne snit er objektivet perfekt til hurtige reparationer. Fjern de mest almindelige defekter (2 eller 3 sekunder) på ingen tid, og gør dit arbejde effektivt og med den ekstra komfort i vores forrudeskive.

Fordel:

  • Med langtidsholdbare, mikroreplikerede 3M Trizact-slibemidler for reproducerbare og ensartede resultater
  • Velegnet til totrins 3M-reparationsproceduren til reparation af skader på bilens maling
  • Leveres på en praktisk rulle med selvklæbende skiver
  • Meget velegnet til brug sammen med mini Random Orbit slibere eller orbital slibere
  • Udfør reparationer hurtigt og effektivt

Anbefaling:

  • Velegnet til totrins 3M-reparationsproceduren til reparation af skader på bilens maling
  • Brug med orbital- eller mini tilfældige kredsløbsslibere for at skabe en poleret overflade