3M™ Cubitron™ II Grid-sliberondel på rulle, 150 mm, 150+, 31652

Art.-nr.: 7100291571
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 6 styk
  • Bestillingstrin: 6 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100291571
EAN/GTIN 00051131316522
Producentnummer 7100291571
L-nummer L01130 113644
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Reducer slibetiden med 3M Cubitron II gridskiver. Vores hurtigtslibende, langtidsholdbare mesh-slibehjul har et mesh-formet bagmateriale og skarpe 3M Cubitron ll-slibekorn, der tilsammen giver den bedst mulige fjernelse uden at påvirke støvudsugning. De er designet til at være kompatible med kommercielt tilgængelige støvudsugningssystemer såsom bærbare sugere, centrale sugeanlæg og slibemaskiner med sugeposer. De fås i gryn fra 80+ til 320+ og udfører bilreparationer hurtigere fra fjernelse til klargøring af maling. Deres lange holdbarhed betyder færre afbrydelser for at ændre slibemidlet, mens deres hurtigere fjernelse betyder mindre tid brugt på slibning. Takket være 3M Cubitron II gridslibehjul er det ikke nødvendigt at gå på kompromis med støvudsugning. Du behøver ikke nøjes med slibemidler, der ikke gør det arbejde, du ønsker, såsom slibemidler, der slides langsomt, men ikke holder længe, eller slibemidler, der er billigere pr. strip, men stadig reducerer din samlede fortjeneste. Kombiner produktet med et slibe- og støvudsugningssystem anbefalet af 3M for at skabe den ideelle støvudsugningsløsning til dit værksted.

Fordel:

  • Hurtigtslidte, holdbare gitter slibeskiver er fremstillet med patenteret 3M Cubitron II præcisionsformet korn.
  • De hjælper støvsugere med at opnå den bedst mulige ydeevne - uanset om det er en slibemaskine med selvudsugning, et centralt udsugningssystem eller en bærbar udsugningsanordning
  • De patenterede trekantede mineralkorn på skiverne skærer gennem underlaget i stedet for at fugte eller ″pløje″ som konventionelle slibekorn, hvilket får skiven til at køre køligere, slides hurtigere og holde længere
  • Fås i gris fra 80+ til 320+ og i de mest almindelige skivestørrelser, og de er kompatible med eksisterende slibemaskinudsugningssystemer
  • 3M Hookit burrelås gør det nemt at påføre en ny strimmel eller opbevare en tidligere brugt strimmel
  • Det midterste hul i 150 mm diskene muliggør praktisk opbevaring under delvis brug
  • I kombination med et slibe- og støvudsugningssystem, som anbefales af 3M, skabes det ideelle støvudsugningssystem til dit værksted.